第一機材
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)二重蓋
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様
【適用荷重】歩行用、開閉具なし
材質
SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203
寸法(mm)
600
質量(kg)
50
型
充填深さ15mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52109297
MWPT-3S 600
¥
126,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
5
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
5
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません