マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型)

マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 テーパ・パッキン式密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材

一般用のマンホールカバーです。

内容量1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52109979MPT-6 450FC200、クロロプレン【D1】450【D2】486【D3】505【D4】590【H1】58【H2】4【T】7【T】55032.3
67,200
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109988MPT-6 600FC200、クロロプレン【D1】600【D2】647【D3】666【D4】740【H1】70【H2】7【T】9【T】70061.4
113,800
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109997MPT-D 450FCD500、FC200クロロプレン【D1】450【D2】486【D3】505【D4】590【H1】58【H2】4【T】7【T】55032.3
72,300
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110006MPT-D 600FCD500、FC200クロロプレン【D1】600【D2】647【D3】666【D4】740【H1】70【H2】7【T】9【T】70061.4
126,800
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする