曜日別特売

後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠)

後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠) - 第一機材後付施工用 ステンレス製マンホール枠取付タラップ (丸枠・角枠) - 第一機材

床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。
タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。
タラップを従来品2段横桟から1段にし、経済性を重視した製品としました。

適合丸枠・角枠材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2マンホール取付タラップ内容量1個
注意
※マンホールカバー、マンホール受枠は別途お求めください。
※危険ですので、乗らないでください!ストッパーは「カチッ」という音と「ロック」したことを必ず確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52109954MHT-SA60R(A,B,C) 600
27,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109970MHT-SA65R(C) 650
29,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする