曜日別特売

スチールエッジ 舗装見切り材

スチールエッジ 舗装見切り材 - 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材 - 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材 - 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材 - 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材 - 第一機材スチールエッジ 舗装見切り材 - 第一機材

自在な曲線が簡単に表現できます。軽量で据付けが容易なため大幅に工期が短縮できます。アンカーの打込みが簡単で確実に位置決めができます。倒れ防止機能を装備していますのでズレや落込みがありません。

材質SS400内容量1個
注意
※コーナー金具に打込アンカーは付属しません。
※打込アンカーはスチールエッジに付属のものを使用ください。
※熱膨張等を考慮し、つなぎ目に2mmのスキマをとってあります。
※アンカー打込孔はエッジの倒れ防止のため、キツくしてあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52112210SED-100 L=1800H100×L18007.1
11,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112219SED-100用コーナー金具(出隅)H100×L100+L1000.5
4,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112228SED-100用コーナー金具(入隅)H100×L100+L1000.5
4,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112237SED-150 L=1800H150×L18009.2
14,400
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112246SED-150用コーナー金具(出隅)150×L100+L1000.7
4,200
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52112255SED-150用コーナー金具(入隅)150×L100+L1000.7
4,200
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする