オカトー
BigBee クーラートートバッグ
おしゃれに持ち歩ける、保温・保冷機能付。
用途
機能的かつシンプルな色味とデザインなので、普段使いにぴったり。底が広くたっぷり入るからお買い物にも最適。鍵など小物を収納できるポケット付。保冷剤ポケット付。2Lのペットボトルなら6本収納可能な大容量サイズ。
材質
【表生地】PVCターポリン【中材】発泡ポリエチレン【中生地】PEVA
サイズ
L
容量(L)
約20
耐荷重(kg)
約11(目安)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×22×42(持ち手含まず)
内容量
1個
注意
※素材の性質上、洗濯・クリーニングは手洗いであってもお避けください。雨などで濡れた場合でも、乾燥機のご使用はおやめください。
※生地の特性上、摩擦・水濡れ・汗の影響によって色移りする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52112946
#00729
オリーブグリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
52112955
#00730
オーシャンネイビー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください