オカトー
Allons-y BOX型 保冷・保温ランチバッグ
(1件のレビュー)
拭くだけお手入れ簡単!
用途
保冷・保温機能付。保冷剤ポケット付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。500mlのペットボトルなら6本も収納できる大容量タイプ。
材質
表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA
容量(L)
約6
耐荷重(kg)
約-10(目安)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約23×14×25(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52112885
#01847
グレー
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
52112894
#01848
ベージュ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください