高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ

高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ - bitstrong高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ - bitstrong高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ - bitstrong高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ - bitstrong

オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。
受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。
用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。
【主な特長】
・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。
・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。
・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。
・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。
※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。
※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。
・スマホ連携によるデータ管理(※WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値アラーム設定などが可能です。

用途
設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。
製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。
農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。
空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。
長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)内容量1個
関連資料:(0.7MB)
注意
※1:データ記録中、読み取り中、削除モード中はバックライトは点灯(操作)しません。
※2:BS-WT81は本体画面での数値確認のみ(自動記録間隔は10秒固定)です。データの外部出力(Excel等)や記録間隔の変更は、Bluetooth対応のBS-WT81Bのみ可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51075056BS-WT81
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
51075065BS-WT81B
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする