ブレーキメンテナンスグリース

ブレーキメンテナンスグリース - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。
ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。
高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。
ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。
ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。

用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113129NX35
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: ホイールシリンダー、クラッチレリーズシリンダーに
その他業種

これまで、だいたい2年毎に軽四のリアドラムを開け、清掃して必要に応じてグリスアップしていた。
ユーチューブでプロの方がこの商品を使っており、ホイルシリンダーのブーツをめくりスプレーを塗布、「これをしていれば、大げさに言えばカップキットの交換はしなくてよい」と言っていたのを拝聴。さっそく購入して使ってみた。
いや、すばらしい。ややオレンジ色の粉が混じっているもので、べダルのフィーリングがとてもスムーズになった。
シリコングリスの塗布よりも、はるかに効果がある商品。様々なクラッチレリーズ、マスターシリンダーにも十分使える。

対象商品 : 52113129
2025-07-12
用途: バイク整備
建設業・工事業

バイクのキャリパー整備に使いましたがスプレータイプなので使い易くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする