曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 - 住友電工ハードメタル

汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。
性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
全17種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52117810GSV4020-2.5D504256.5
6,570
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
52117819GSV4030-2.5D506389.5
7,010
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117828GSV4040-2.5D50641011.5
7,320
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
52117837GSV4050-2.5D60651314.5
7,740
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117846GSV4070-2.5D70871820
11,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117855GSV4090-2.5D901092325
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117864GSV4110-2.5D9012112830.5
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117880GSV4140-2.5D11016143537.5
31,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117889GSV4150-2.5D11016153841
39,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117898GSV4180-2.5D12020184548
62,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117907GSV4060-2.5D606615-
8,330
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117916GSV4080-2.5D808820-
11,700
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
返品不可
52117925GSV4100-2.5D90101025-
14,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
52117934GSV4120-2.5D90121230-
18,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
52117950GSV4160-2.5D115161640-
47,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117959GSV4200-2.5D125202050-
68,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117968GSV4250-2.5D140252563-
121,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GSX MILLシリーズ新防振エンドミル GSV型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする