曜日別特売

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨いたしません。
全33種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52115640GSX20050S-4D4040.522.4
4,090
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115649GSX20100S-4D404156
4,210
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115658GSX20150S-4D4041.578
4,210
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115667GSX20200S-4D4042910
4,210
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115676GSX20250S-4D5042.51213
4,210
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115685GSX20300S-4D50631213.5
5,250
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115694GSX20350S-4D5063.51415.5
5,490
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115710GSX20400S-4D50641617.5
5,850
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
52115719GSX20450S-4D6064.51819.5
6,570
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115728GSX20500S-4D60652022
6,180
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
52115737GSX20550S-4D6065.52224
6,570
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115746GSX20650S-4D7086.52628
8,040
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115755GSX20700S-4D80872830
9,360
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115764GSX20750S-4D8087.53032
9,490
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115780GSX20850S-4D90108.53436
11,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115789GSX20900S-4D901093638
12,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115798GSX20950S-4D90109.53840
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115807GSX21050S-4D1001210.54244.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115816GSX21100S-4D10012114446.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115825GSX21150S-4D1001211.54648.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115834GSX21300S-4D11016135255.5
33,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115850GSX21400S-4D11016145659.5
34,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115859GSX21500S-4D12016156063.5
36,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115868GSX21700S-4D13020176872.5
60,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115877GSX21800S-4D13020187276.5
64,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115886GSX21900S-4D14020197680.5
68,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115895GSX20600S-4D606624-
6,840
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115904GSX20800S-4D808832-
11,200
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115920GSX21000S-4D90101040-
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115929GSX21200S-4D100121248-
19,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115938GSX21600S-4D120161664-
58,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115947GSX22000S-4D140202080-
95,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52115956GSX22500S-4D1602525100-
121,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする