曜日別特売

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52116900GSX40100S-4D404145
7,620
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116909GSX40150S-4D4041.567
7,620
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116918GSX40200S-4D404289
5,460
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116927GSX40250S-4D5042.51011
5,460
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116936GSX40300S-4D50631213.5
5,560
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116945GSX40350S-4D5063.51415.5
11,100
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116954GSX40400S-4D50641617.5
5,940
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116970GSX40450S-4D6064.51819.5
12,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52116979GSX40500S-4D60652022
6,370
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116988GSX40550S-4D6065.52224
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116997GSX40650S-4D7086.52628
9,050
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117006GSX40700S-4D80872830
15,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117015GSX40750S-4D8087.53032
10,200
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117024GSX40850S-4D90108.53436
12,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117040GSX40900S-4D901093638
20,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117049GSX40950S-4D90109.53941
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117058GSX41050S-4D1001210.54244.5
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117067GSX41100S-4D10012114446.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117076GSX41150S-4D1001211.54648.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117085GSX41300S-4D11016135255.5
40,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117094GSX41400S-4D11016145659.5
40,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117110GSX41500S-4D12016156063.5
51,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117119GSX41700S-4D13020176872.5
70,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117128GSX41800S-4D13020187276.5
71,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117137GSX41900S-4D14020197680.5
77,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117146GSX40600S-4D606624-
7,110
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
52117155GSX40800S-4D808832-
12,100
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117164GSX41000S-4D90101040-
15,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117180GSX41200S-4D100121248-
18,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117189GSX41600S-4D120161664-
63,800
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117198GSX42000S-4D140202080-
104,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117207GSX42500S-4D1602525100-
122,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする