住友電工ハードメタル
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 4枚刃 HHM4000ZX型
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。
ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。
CBN焼結体に迫る硬度。
用途
一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
ZXコート
シャンク径公差
h6
刃先
ギャッシュランド付
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
-0.03/-0.06
材種
ACZ10M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52113314
HHM4030ZX
3
8
11
¥
8,880
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52113330
HHM4040ZX
4
10
13
¥
9,330
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください