曜日別特売

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし)

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) - 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) - 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) - 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000-R型 (コーティングなし) - 住友電工ハードメタル

難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。
従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。
SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。
びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。

用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングなしシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種EH520RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。
全12種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52118370SSEHVL4045-R055064.51214.5
15,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118379SSEHVL4045-R105064.51214.5
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118388SSEHVL4050-R0560651315.5
15,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118397SSEHVL4050-R1060651315.5
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118406SSEHVL4060-R10606613-
17,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118415SSEHVL4080-R10808819-
21,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118424SSEHVL4100-R1090101022-
28,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118440SSEHVL4100-R3090101022-
28,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118449SSEHVL4120-R1090121226-
36,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118458SSEHVL4120-R3090121226-
36,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118467SSEHVL4160-R10115161632-
72,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118476SSEHVL4160-R30115161632-
72,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ラジアスエンドミル SSEH型 防振タイプ [SSEHVL]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする