曜日別特売

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ)

難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) - 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) - 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) - 住友電工ハードメタル難削材加工用 4枚刃ラジアスエンドミル 除振タイプ SSEHVL4000W-R型 (コーティングタイプ) - 住友電工ハードメタル

難削材用エンドミル SSEH型 に防振タイプを追加。
従来の特徴そのままに、不等リードで抜群の防振効果を発揮。
SUS、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応。
びびりを抑制し、高速・高送り加工を実現。

用途ステンレス、インコネル、チタン等、難削材の幅広い加工に対応刃数4コーティングGS Hardコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)42/45材種ACW52RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)+0.02/-0.01内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ステンレス鋼、耐熱合金を加工する場合はウェットを推奨します。
全16種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52118485SSEHVL4045W-R055064.51214.5
18,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118494SSEHVL4045W-R105064.51214.5
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118510SSEHVL4050W-R0560651315.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118519SSEHVL4050W-R1060651315.5
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118528SSEHVL4060W-R10606613-
20,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118537SSEHVL4080W-R10808819-
25,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118546SSEHVL4100W-R1090101022-
33,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118555SSEHVL4100W-R3090101022-
33,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118564SSEHVL4120W-R1090121226-
42,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118580SSEHVL4120W-R3090121226-
42,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118589SSEHVL4160W-R10115161632-
91,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118598SSEHVL4160W-R30115161632-
91,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118607SSEHVL4200W-R10125202040-
151,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118616SSEHVL4200W-R30125202040-
151,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118625SSEHVL4250W-R10140252550-
188,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118634SSEHVL4250W-R30140252550-
188,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ラジアスエンドミル SSEH型 防振タイプ [SSEHVL]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする