曜日別特売

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 - 住友電工ハードメタル

汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。
性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02内容量1本
注意
安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
全39種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52117977GSV4030-R02-2.5D506389.5
11,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117986GSV4030-R05-2.5D506389.5
11,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117995GSV4040-R02-2.5D50641011.5
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118004GSV4040-R05-2.5D50641011.5
12,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118020GSV4040-R10-2.5D50641011.5
12,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118029GSV4050-R02-2.5D60651314.5
12,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118038GSV4050-R05-2.5D60651314.5
12,200
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118047GSV4050-R10-2.5D60651314.5
12,900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118056GSV4060-R03-2.5D606615-
12,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118065GSV4060-R05-2.5D606615-
12,400
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118074GSV4060-R10-2.5D606615-
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118090GSV4060-R15-2.5D606615-
13,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118099GSV4080-R03-2.5D808820-
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118108GSV4080-R05-2.5D808820-
15,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118117GSV4080-R10-2.5D808820-
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118126GSV4080-R15-2.5D808820-
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118135GSV4080-R20-2.5D808820-
16,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118144GSV4100-R03-2.5D90101025-
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118160GSV4100-R05-2.5D90101025-
18,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
52118169GSV4100-R10-2.5D90101025-
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118178GSV4100-R15-2.5D90101025-
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118187GSV4100-R20-2.5D90101025-
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118196GSV4120-R05-2.5D90121230-
24,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118205GSV4120-R10-2.5D90121230-
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118214GSV4120-R15-2.5D90121230-
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118230GSV4120-R20-2.5D90121230-
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118239GSV4120-R30-2.5D90121230-
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118248GSV4160-R10-2.5D115161640-
48,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118257GSV4160-R15-2.5D115161640-
48,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118266GSV4160-R20-2.5D115161640-
48,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118275GSV4160-R30-2.5D115161640-
48,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118284GSV4200-R10-2.5D125202050-
71,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118300GSV4200-R15-2.5D125202050-
71,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118309GSV4200-R20-2.5D125202050-
71,600
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118318GSV4200-R30-2.5D125202050-
71,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52118327GSV4250-R10-2.5D140252563-
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118336GSV4250-R15-2.5D140252563-
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118345GSV4250-R20-2.5D140252563-
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52118354GSV4250-R30-2.5D140252563-
138,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GSX MILLシリーズ新防振エンドミル GSV型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする