GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型

GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 - 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX40000-R-2D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。

用途汎用・隅R加工:中仕上げ~仕上げ加工(加工精度良好)。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金など。刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)-0.01/+0.02内容量1本
注意
ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
全26種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
切刃長さ(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52117216GSX40300-R02-2D456389.5
9,480
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117225GSX40300-R05-2D456389.5
10,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117234GSX40400-R02-2D45641114
10,000
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117250GSX40400-R05-2D45641114
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117259GSX40400-R10-2D45641114
12,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117268GSX40500-R02-2D50651319.6
10,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117277GSX40500-R05-2D50651319.6
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117286GSX40500-R10-2D50651319.6
12,100
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117295GSX40600-R02-2D506613-
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117304GSX40600-R05-2D506613-
11,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117320GSX40600-R10-2D506613-
12,200
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117329GSX40600-R15-2D506613-
12,900
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117338GSX40800-R02-2D608819-
13,500
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117347GSX40800-R05-2D608819-
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117356GSX40800-R10-2D608819-
14,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117365GSX40800-R15-2D608819-
15,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117374GSX41000-R02-2D70101022-
16,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117390GSX41000-R05-2D70101022-
16,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
52117399GSX41000-R10-2D70101022-
17,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117408GSX41000-R15-2D70101022-
18,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117417GSX41000-R20-2D70101022-
18,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117426GSX41200-R02-2D75121226-
21,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117435GSX41200-R05-2D75121226-
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52117444GSX41200-R10-2D75121226-
23,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117460GSX41200-R15-2D75121226-
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52117469GSX41200-R20-2D75121226-
24,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする