曜日別特売

ウォールゼットノエル3 ショート仕切板

ウォールゼットノエル3 ショート仕切板 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ショート仕切板 - 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ショート仕切板 - 南海プライウッド

クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のショート仕切板です。
リーズナブルなショートタイプの仕切板です。ショート側板との組み合わせで、シンプルなプランが構成可能です。
板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。

厚さ(mm)20高さ(mm)奥180、手前90基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52119648N3SS-D4H01-LW-Aシェルホワイト445
8,800
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119657N3SS-D4H01-IJ-Aブライトウォールナット445
8,800
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119666N3SS-D4H01-AJ-Aアッシュウォールナット445
8,800
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119675N3SS-D6H01-LW-A1シェルホワイト595
10,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119684N3SS-D6H01-IJ-A1ブライトウォールナット595
10,400
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
52119700N3SS-D6H01-AJ-A1アッシュウォールナット595
10,400
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする