植物精油の香りと天然由来保湿成分でお肌をうるおし、乾燥からお肌をガードします。
公園遊び、BBQ、キャンプ、ガーデニングなどのアウトドアライフにはもちろん、お出かけの際にもオススメの天然由来成分のボディスプレーです。
7つの植物芳香精油を配合、さわやかな香りがします。
赤ちゃんのお肌に直接スプレーすることができ、ご家族全員でご使用いただけます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方成分水、BG、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、コウスイガヤ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ニオイテンジクアオイ油、香料、グリチルリチン酸2K、メンタンジオール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、1,2‐ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na形状ポンプ式容量(mL)100適合年齢(歳)1以上※本製品はディート(最もよく使用される化学合成虫よけ成分)を使用していません。内容量1本