曜日別特売

デニムエプロン(胸付・ロープ紐タイプ)

デニムエプロン(胸付・ロープ紐タイプ) - トオケミ

様々な作業時に作業着や衣服の汚れを防ぐ胸付タイプのデニムエプロンです。着脱しやすいロープ紐仕様で、大小ポケット付です。
・10オンスデニム風生地使用
・胸付デニムエプロンロープ紐タイプ
・フリーサイズ(丈:85cm)
・大きめのマジックや細めのペンに対応したペン挿し
・2つの大ポケットとスマホやカッター用のポケット

用途ワーク作業(塗装、清掃、磨き作業等)に、庫内作業(現場作業、梱包作業、荷物積み下ろし作業等)に、一般作業等に。ネイビーサイズF(フリー)幅(cm)60混率(%)綿65、ポリエステル20、レーヨン15丈(cm)85内容量1枚
注意
※着用前に洗濯頂く事により、衣類等への色移りを低減致します。洗濯の際は、色移りを防ぐため、他のものと分けて洗ってください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123367♯251
2,700
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする