曜日別特売

抗菌胸付前掛(ロープ紐)

抗菌胸付前掛(ロープ紐) - トオケミ抗菌胸付前掛(ロープ紐) - トオケミ

安心安全の日本製の抗菌防水仕様のエプロンです。生地に抗菌・防カビ剤を練り込み加工しています。胸付・ロープ紐仕様です。
・日本製 抗菌防水エプロン
・生地には、抗菌・防カビ剤を練り込み加工しているので、塗布加工に比べ効果が持続
・胸付・ロープ紐タイプ

用途食品加工、病院看護、介護、水産加工、畜産・養鶏、給食(炊事)、一般作業に。水を使う作業現場に従事する方に。材質PVC(ポリエステル糸入り)幅(cm)90内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※洗濯機洗いやドライクリーニングはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123245-ホワイトM幅90×丈105105
6,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123254-ホワイトL幅90×丈110110
6,000
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
52123270-ホワイトLL幅90×丈120120
6,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123279-ネイビーM幅90×丈105105
6,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123288-ネイビーL幅90×丈110110
6,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
52123297-ネイビーLL幅90×丈120120
6,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする