曜日別特売

リゲッタ ドライビングローファー

リゲッタ ドライビングローファー - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー - リゲッタリゲッタ ドライビングローファー - リゲッタ

普段履きにも嬉しいドライビングローファー。カジュアルはもちろん仕事履きにもオススメのメンズローファー。快適な履き心地だから立仕事が多い方にも相性バツグンです。かかとに芯が入っておらず返りがいいので、急ぎの時など踏んで履いていただくことも可能です。

形状ローカットアイボリー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底(ポリウレタン)足幅3E甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプスニーカーストーム(cm)2内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
足まわり(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123464R277M-IVO-S(25.0cm~25.5cm)S25~25.5335(片足)24.314.9
オープン
7,980
8,778(税込)
7日以内出荷
52123480R277M-IVO-M(26.0cm~26.5cm)M26~26.5350(片足)2515.4
オープン
7,980
8,778(税込)
4日以内出荷
52123489R277M-IVO-L(27.0cm~27.5cm)L25~25.5365(片足)25.715.9
オープン
7,980
8,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする