スピアーサイクロンプロ

スピアーサイクロンプロ - 蔵王産業

高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。
ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。
紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。

幅(mm)224ブルー高さ(mm)1058種類スティックバキュームクリーナー奥行(mm)227吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521231485500001
79,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする