アズマ工業
クエン酸ウェットシート
成分
【薬剤】エタノール・クエン酸・界面活性剤・除菌剤・香料
材質
パルプ・ポリプロピレン【薬剤成分】エタノール・クエン酸・界面活性剤・除菌剤・香料
質量(g)
9
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125415
BA696
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください