アズマ工業
BR606 チルトーレ L ホーキ グレー
材質
【穂】ヒタムファイバー【柄】樹脂被覆鋼管
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×21×855
寸法(cm)
【穂】約26【全長】約86
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125510
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください