アズマ工業
SY491 職人箒 庭園 長柄 穂のみ(受)
材質
【穂】ヤシの葉脈
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×48×500
寸法(cm)
【穂】27.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125580
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください