アズマ工業
アズマジック壁紙・リビング洗剤
(1件のレビュー)
材質
【成分】界面活性剤(2%ポリオキシアルキルエーテル)、溶剤【液性】アルカリ性
質量(g)
491
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×58×213
液性
アルカリ性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125406
CH896
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください