曜日別特売

ミニワイパーケース付

ミニワイパーケース付 - アズマ工業
材質
【(ワイパー)ヘッド】ポリエチレン【パッド】EVA樹脂【柄】アルミ【シート】不織布【ケース】ポリプロピレン【磁石】ゴム磁石【滑り止め】シリコーン
幅(mm)
75
全長(mm)
【本体】430~660(シート5枚入)【収納時】490
質量(g)
225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×52×490
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125440sm@rt378
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする