曜日別特売

NライトCCポール

NライトCCポール - UNGER(ウンガー)NライトCCポール - UNGER(ウンガー)

カーボンファイバーとグラスファイバーの混合素材により、超軽量ながら高い耐久性を備えています。
スマートロッククランプは指1本ですばやく閉じられ、カーボン素材を保護してポールの長寿命化に役立ちます。
エクステンションストップが、ポールの引き出し過ぎを防ぎます。

用途
ウォーターポールシステム用テレスコピックポールとして。
材質
カーボンコンポジット
質量(g)
700
長さ(m)
1.7~3.2
段数
2
弾性率(GPa)
引張:100
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05924227CC32T
オープン
¥60,980
¥67,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする