曜日別特売

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)

SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)LS2:5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
質量(kg)
ボス径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128267DMSL06016M08Z22420.0314.58.4、最大16
36,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128276DMSL06018M08Z22420.0314.510.4、最大18
38,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128285DMSL06020M10Z33490.051812.4、最大20
44,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128294DMSL06020M10Z44490.051812.4、最大20
49,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128310DMSL06022M10Z33490.061814.3、最大22
46,100
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128319DMSL06022M10Z44490.061814.3、最大22
51,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128328DMSL06025M12Z44560.12217.3、最大25
52,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128337DMSL06025M12Z55560.12217.3、最大25
56,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128346DMSL06026M12Z44560.12218.3、最大26
52,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128355DMSL06028M12Z44560.112220.3、最大28
55,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128364DMSL06028M12Z55560.112220.3、最大28
59,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128380DMSL06030M16Z55630.1828.522.3、最大30
61,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128389DMSL06032M16Z55630.228.524.3、最大32
63,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128398DMSL06032M16Z66630.228.524.3、最大32
67,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128407DMSL06035M16Z55630.2128.527.3、最大35
65,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする