曜日別特売

AC/DCカレントセンサ

AC/DCカレントセンサ - HIOKI(日置電機)

50A定格の低電流モデル、広帯域と高確度を両立
ME15W端子、ケーブル長10m

用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±150Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1質量(g)690寸法70W×100H×53Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:40mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC50周波数特性振幅: DC~10 MHz、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±2 ppm Typical (23℃)定格電力(VA)最大:4以下(50A/55Hz測定,±12V電源時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)24以下基本確度DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,位相規定無し)、45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz (±0.03% rdg. ±0.007% f.s. , ±0.05°)、1 MHzまで規定最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III内容量1個
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125774CT6872-01
202,400
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
52125790CT6872-01(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
210,400
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする