曜日別特売

母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き

母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY母子手帳ケース ハーモニーデイズ セパレートケース付き - MOOMIN BABY

たっぷり入るジャバラタイプの母子手帳ケース
乳幼児医療証や保険証など必要なものだけ手軽に携帯できるセパレートケース付き
表面はマットな風合いのPEVA加工で汚れのケアがしやすく衛生的
落ち着いたカラーリング
おむつポーチ(別売)とセットで揃えるのもおすすめ

用途母子手帳ケース、おくすり手帳ケース、カード入れなどに。マルチケース/パスポートケース/ジャバラ式/乳幼児医療証/保険証/診察券/お薬/通帳/印鑑/パスポート/収納/収納グッズ/かわいい/可愛い/おしゃれ/オシャレ/お洒落/ムーミン/キャラクター/北欧材質表地:ポリエステル100%(PEVA加工)、裏地:ポリエステル100%寸法(cm)セパレートケース:10×0.5×14、母子手帳ケース:22×2.5×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124688NZMB001257400ミント
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
52124679NZMB001250500グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする