曜日別特売

ベビークック 離乳食メーカー

ベビークック 離乳食メーカー - BEABA(ベアバ)ベビークック 離乳食メーカー - BEABA(ベアバ)ベビークック 離乳食メーカー - BEABA(ベアバ)ベビークック 離乳食メーカー - BEABA(ベアバ)ベビークック 離乳食メーカー - BEABA(ベアバ)

スチーム調理で食材そのものの香りと栄養素を保つことができ、栄養満点でおいしい離乳食をつくることができます
1台で5役!蒸す、解凍、あたため、刻む、混ぜる
蒸し料理がたったの15分
ブレンドの微調整でなめらかさ自由自在
毎日の離乳食作りにとても便利
マッシュポテトやスムージー、蒸し野菜なども簡単に作ることができます
専用のヘラで調理がさらにスムーズに

用途離乳食・介護食作りに。調理器/赤ちゃん/ベビー/離乳食/介護食/蒸す/スチーム/蒸し野菜/刻む/混ぜる/フードチョッパー/解凍/再加熱/フードプロセッサー/みじん切り/ミキサー/電動材質本体:ポリプロピレン・シリコーンゴム、調理ボタン:ポリカーボネート、ヘラ/ブレンド用フタ/バスケット:ポリプロピレン、調理カップ:コポリエステル、調理カップのハンドル:ABS樹脂、カッター:ステンレススチール質量(kg)1.7消費電力(W)(モーター)130、(ヒーター)400電源コード(m)約1耐熱温度(℃)100定格時間(分)21耐冷温度(℃)マイナス20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.5×17.5×23.5最大容量(mL)調理量:1100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124776FDEA912965ホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52124785FDEA912966ダークグレー
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする