曜日別特売

Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク

Bluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコBluetooth搭載 エアロマグネティックミニバイク - アルインコ

ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク
アプリと連携して運動をもっと楽しく
電源不要、いつでもお好きな場所で
安心の静音設計
ペダルベルト付
8段階の細かな負荷調節
シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ
運動量のチェックができる表示メーター搭載
机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる

用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング材質スチール、ABS、PP、TPR、PVC質量(kg)8.5電源単4乾電池×2本連続使用時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×49×34負荷方式マグネット負荷方式最大使用者体重(kg)90内容量1台
注意
※本製品は立った状態で使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124636AFB2223AGグリーン
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
52124645AFB2223AKブラック
オープン
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
80946400AFB2223ACグレージュ
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする