ダッドウェイ
ポケット付きシリコーンビブ
シリコーンゴム製でコンパクトにたためるビブ
ポケットにカトラリーも収納可能
食洗機可能なため、お手入れ簡単!衛生的!
クリアボックス入りでプレゼントにもおすすめ
用途
お食事エプロンとして。ビブ/スタイ/よだれかけ/エプロン/ポケット/離乳食/食べこぼし/シリコン/ムーミン/リトルミイ/食洗機OK/衛生的
材質
シリコーンゴム
幅(cm)
22
首廻り(cm)
最長30
高さ(cm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52124548
BBMB0051005
グレー
ムーミン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
52124557
BBMB0051021
ライトブルー
ムーミン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
52124566
BBMB0051130
ピンク
リトルミィ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください