NACHI(不二越)
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ
バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。
用途
側面加工
刃数
4
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52130340
RVMBL4060G-2.5D
50
15
6
6
¥
5,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
地域運賃
52130349
RVMBL4080G-2.5D
60
20
8
8
¥
9,740
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52130358
RVMBL4100G-2.5D
70
25
10
10
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
地域運賃
52130367
RVMBL4120G-2.5D
75
30
12
12
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52130376
RVMBL4160G-2.5D
90
40
16
16
¥
42,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52130385
RVMBL4200G-2.5D
100
50
20
20
¥
61,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった