ピジョン
おむつペール Suteru
ストロング密封構造でニオイを強力ブロック
専用カセット不要で経済的!市販のゴミ袋が使用できます
お部屋のインテリアになじむスタイリッシュなデザイン
容量目安:Sサイズ紙おむつ約25個
用途
おむつポット、おむつ用ゴミ箱として。ピジョン/pigeon/おむつ/ゴミ箱/おむつペール/ステール/処理ポット/消臭/防臭/ふた付き/人気/おすすめ/ベストセラー
材質
ポリプロピレン、ABS、ポリエチレン
色
スノーグレー
適合サイズ
(ゴミ袋)20-30L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×26.1×51.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128617
1021757
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください