豊琺瑯
Plune. ホーローカトラリースタンド
カトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納
用途
スプーンやフォーク、お箸など散らかりがちなカトラリー類をまとめて立ててスッキリ収納できます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約220
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約9.3×9.3×12
満水容量(mL)
約600
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131819
PKS-101
あかいちご
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
52131837
PKS-103
レモン
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
52131828
PKS-102
ミミココモモ
¥
3,000
取扱い終了
52131846
PKS-104
モノトーンドッグ
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください