豊琺瑯
Plune. ホーローマグカップ
ぽってりとした可愛い形のホーロー製マグカップ
用途
ぽってりとした可愛い形のホーロー製マグカップです。お家やアウトドアと様々なシーンで大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約170
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約12×9.5×7.5
満水容量(mL)
約380
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131898
PMA-511
あかいちご
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
52131907
PMA-512
ミミココモモ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
52131916
PMA-513
レモン
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
52131925
PMA-514
モノトーンドッグ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください