曜日別特売

ドール用キャリア

ドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobabyドール用キャリア - Ergobaby

キッズサイズの人形用ベビーキャリア。ママやパパを真似っこして、大好きなお人形やぬいぐるみをおんぶや抱っこ♪
素材は優しい肌触りのコットンを使用
お子さまの身体に合わせて、ストラップの調整が出来る本格仕様
ママと同じ!対面抱っことおんぶができます
肩のストラップとウエストベルトにパッドを入れて、身体のあたりを和らげています
お姉ちゃんやお兄ちゃんになったお祝いに最適です
家庭洗濯可能。洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます
対象年齢:18カ月以上

用途お子様のごっこ遊びに。子供/こども/幼児/ベビーシッテイング/おそろい/真似/まね/家庭/洗濯/洗濯機/ウォッシャブル材質綿100%質量(g)250長さ(cm)肩ベルト:74まで対象18カ月以上寸法(幅W×高さH)(cm)24×32内容量1個
注意
※本製品はおままごと・ごっこ遊び用のドールキャリアです。ベビーキャリアとしては絶対に使用しないでください
※18カ月未満のお子さまはご使用になれません
※必ず保護者の目の届く場所で遊ばせてください
※本製品に赤ちゃんや、生きた動物を乗せる事は絶対にしないでください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52130744NZEGR00101ギャラクシーグレー
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
52130760NZEGDCASAFDRMサファリドリーム
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52130769NZEGDCACKSTARチョークボードスター
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52130760NZEGDCASAFDRM52130744NZEGR00101NZEGDCASAFDRM ドール用キャリア Ergobaby 52130744ドール用キャリアErgobaby1個
3,898
税込4,288
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする