曜日別特売

自転車用ヘルメット 革タイプ

自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン
(2件のレビュー)

PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!
自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。
CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。
ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。
ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。
高強度ABS素材
高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!
軽量で疲れない
わずか約354gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。
PU革で耐摩耗性
PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。
日差し対策
ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。
インナークッションは通気性&速乾性
マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。

用途自転車用ヘルメット材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABSチェック質量(g)約350奥行(mm)約285幅(cm)約19.7長さ(cm)約7.5(ツバ)高さ(cm)約14.5頭囲(cm)約54~62適合年齢(歳)12以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133210BR-662
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 自転車での走行時
その他業種

軽く、走行時にも違和感なく頭部にフィットし、気軽に利用できています。
が、あごひもの調整がちょっと気になるところです。

対象商品 : 52133210
2024-06-12
用途: 自転車操業時
兼松フューチャーテックソリューションズ株式会社卸売・小売業

作りはしっかりしているし、コストパフォーマンスが良いし、結構誰でも似合うんじゃないかな?注文するときに、うっかり違うデザインを選んでしまいそうになるので、商品名の頭にデザインタイプを持ってくるとかしたほうが良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする