Salon Sense
ハイパワーイオンバランスドライヤー
幅(mm)
240
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
217
奥行(mm)
74
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.7
風量(m
3
/min)
1.4
風量調整
5段階
温度調節
HOT-SCALP-AUTO H/C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132738
KHD9560K
¥24,000
¥
23,900
¥26,290
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください