アサヒサイクル
KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック
足が折りたためるコンパクト設計
仕様
【安全基準】SG認定品
色
ブラック
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×210×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133124
20153
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください