アイメディア
コンパクトなメディカルポーチ
パッと開いて中身が見える薄型サイズです。
常備薬・救急用品モノによって仕分けて収納できます。
鞄の中で揺れても落としても安心のワンタッチテープ付き。
薄型サイズで幅をとらず、鞄にも入りやすいです。
仕様
ポケット×2室・ポケットミニ×2室・ゴムバンド×1個
材質
本体:ポリエステル、ポケット:ポリエステル
寸法(cm)
閉じた状態:(約)13×18.5×2、開いた状態:(約)27×18.5×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133316
1009966
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください