ゲーミングチェア

ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善) ゲーミングチェア YAMAZEN(山善)

ファブリック生地でおしゃれなコンパクトサイズのゲーミングチェア。
座面は両サイド・中央で高さが異なり、おしりをすっぽり包み込む形状。腰当て用クッション付属。頭部をしっかり支える大きなヘッドレスト。座面はガス圧昇降式。

用途ゲーミングチェア、パソコンチェアとして。PCチェア/ワークチェア/ワーキングチェア/デスクチェア/リラックスチェア/リクライニングチェア/ゲーミングチェア/オフィスチェア/レーサーチェア/OAチェア/チェア/おしゃれ/ヘッドレスト/リクライニング機能/オフィス/パソコン/キャスター付き/ファブリック/テレワーク/在宅勤務 材質座部/背部:合板、連結部/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、肘部:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)15 レッド/ワイングレー 静止荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×62-100×103-109 組立時間約30~40分 リクライニング4段階(90-150度) 座面高(cm)41~47 繰り返し・詰め替え対応 内容量1脚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52134147 GCL-89F(RD/DGY)
オープン
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする