激強力両面テープ プラスチック用

激強力両面テープ プラスチック用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用 - WAKI(和気産業)激強力両面テープ プラスチック用 - WAKI(和気産業)

ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に
べたつきの強い粘着で、素早く接着、曲面や巻きグセのついたシートなどめくれやすいモノにもしっかりくっつく
一般用両面テープの粘着のべたつき度が大幅にアップし、接着力を高めた両面テープ。
スポンジなどのふわふわした面にもおすすめ。
接着可能/プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス
接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境
使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)

用途
プラスチック板、シート、スポンジの固定に
紙、布、木材、発泡スチロール、プラ板などを組み合わせる工作に
材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20内容量1巻
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、重量物、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134348WEB01210
オープン
569
626(税込)
当日出荷
52134357WEB01320
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする