盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」

盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 - WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 - WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 - WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 - WAKI(和気産業)盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 - WAKI(和気産業)

盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。
布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト
1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。
2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。
3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。
4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。
チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。

用途
キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止
電動工具の持ち去り防止
車上荒らしでの持ち去り防止
材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9内容量1巻
注意
※本製品は防犯向上を目的とした商品です。それ以外の用途には使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
※ベルトは布製ですので錆びることはありませんが、汚れたりカビが生えることはあります。濡れた場合は乾かしてお使いください。
※金属の部品が洗濯機を傷つける危険性があるため、ベルトが汚れた場合、中性洗剤で漬け置きし(長時間漬けない)手洗いしてください。
※防水スプレーの使用は避けてください。
※必ず別売りの専用ロックや市販の南京錠等で施錠してお使いください。
※本製品は盗難防止において絶対的な防犯用品ではございません。万一の事故、トラブル、不正破断等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等はいたしませんので、ご理解のうえご使用ください。
※本製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134558CU-002
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防刃ベルト アンブレイカブル と 専用ロック の ご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする