曜日別特売

防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック

防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック - WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック - WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック - WAKI(和気産業)防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック - WAKI(和気産業)

和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。
門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。
ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。

用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品内容量1個
注意
※本製品のスペックは和気産業株式会社の防刃ベルトアンブレイカブルのサイズに基づきます。
※施錠以外の用途には使用しないでください。
※寸法図のイラストは実物の形状と異なる場合があります。
※万が一の事故、犯罪、トラブル等が発生致しましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解いただきますようお願い致します。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52134585CU-011
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防刃ベルト アンブレイカブル と 専用ロック の ご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする