スピアサイクロンプロライト

スピアサイクロンプロライト - 蔵王産業

リチウムイオンバッテリー式業務用スティック型サイクロンバキュームクリーナー。
高効率、高出力のブラシレスバキュームモーター採用。
4つの運転モード搭載。
人間工学に基づいた設計です。
紙バッグ不要のサイクロン式です。
清潔に使える抗菌ハンドル採用。

用途清掃作業に。セット内容吸込口、スグトルブラシ、すき間ノズル材質樹脂質量(kg)約1.4電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×975×235集塵容量(L)0.3バッテリーリチウムイオンバッテリー(DC25.5V2500mAh)充電時間約100分バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式遠心分離サイクロン高性能プリーツフィルター付運転時間満充電時:約20分(パワーモード時)、約49分(エコモード時)内容量1台
関連資料:(0.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135084EC-ZR150
65,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする