キャストアルミ ワッフルメーカー

キャストアルミ ワッフルメーカー - CAPTAIN STAGキャストアルミ ワッフルメーカー - CAPTAIN STAGキャストアルミ ワッフルメーカー - CAPTAIN STAG

手軽に出来たてあつあつのワッフルがその場で楽しめます。熱伝導に優れ、蓄熱性が高いアルミダイキャスト製で、熱がムラなく均一に伝わります。軽くて丈夫で錆びにくい。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工)、取手:フェノール樹脂、取手金具:ステンレス鋼幅(mm)220厚さ(mm)34全長(mm)335質量(g)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52135538UG-3088
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする