旋削用チップ VNMG-VC (CA115P 鋼加工用)

旋削用チップ VNMG-VC (CA115P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ VNMG-VC (CA115P 鋼加工用) - 京セラ

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVC穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52137760VNMG160404R-VC CA115P右勝手0.4
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52137769VNMG160404L-VC CA115P左勝手0.4
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52137778VNMG160408R-VC CA115P右勝手0.8
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52137787VNMG160408L-VC CA115P左勝手0.8
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52137796VNMG160412R-VC CA115P右勝手1.2
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52137805VNMG160412L-VC CA115P左勝手1.2
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする